RG皮スキ(ハンマー付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード68488169 品番14622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

貫通式ハンマー付です。
すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。

用途塗料剥がし、さび削り、など 材質刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー 全長(mm)205 刃長(mm)90 刃幅(mm)45 刃厚(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする