※寸法図

10016020 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488266 10016020 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488266 10016020 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488266 10016020 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488266 10016020 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488266 10016020 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業 68488266

簡易水洗タイプ 洋式

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)グリーン 色(扉)標準色(パープル) 注文コード68488266 品番10016020
参考基準価格(税別)¥394,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!

用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。 付属品取扱説明書 / 保証書付 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)104 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 容量(L)便槽:320 水タンク容量(L)50 色(本体)グリーン 色(扉)標準色(パープル)
注意
※イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
※汚水は本体下部の便槽(最大320L)に蓄積される構造です。満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※地域限定商品の為、北海道・中国・四国・九州・沖縄・離島・一部地域への配送は承っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1につき ¥75,000 / 税込 ¥82,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする