※寸法図
旭ハウス工業
旭ハウス工業の 工事用品
旭ハウス工業の 仮設トイレ・ポータブルトイレ
簡易水洗タイプ 洋式
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
グリーン
色(扉)
ミントグリーン
注文コード
68488291
品番
10016022
参考基準価格(税別)
¥377,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
用途
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
付属品
取扱説明書 / 保証書付
材質
衛生器具:ポリエステル
幅(mm)
870
質量(kg)
104
高さ(mm)
2592
材質(本体)
ポリエチレン
奥行(mm)
1495
容量(L)
便槽:320
水タンク容量(L)
50
色(本体)
グリーン
色(扉)
ミントグリーン
注意
※イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。
※汚水は本体下部の便槽(最大320L)に蓄積される構造です。満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※地域限定商品の為、北海道・中国・四国・九州・沖縄・離島・一部地域への配送は承っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000