M3310K 納品書 受領書付 モノタロウ 68488296

M3310K 納品書 受領書付 モノタロウ 68488296 M3310K 納品書 受領書付 モノタロウ 68488296 M3310K 納品書 受領書付 モノタロウ 68488296 M3310K 納品書 受領書付 モノタロウ 68488296

納品書 受領書付

(18件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1冊(50組) 注文コード68488296 品番M3310K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
仕様1枚目/納品書(控)、2枚目/納品書、3枚目/物品受領書 サイズB6ヨコ 材質ノーカーボン紙 寸法(mm)128×188 穴数2 行数7 穴間隔(mm)80
注意
※控えにはミシン目が入っておりません。
※下敷き等を利用してご使用ください。
※高温多湿の場所には保管してないでください。
※長時間、直射日光や蛍光灯等の光が当たる場所に放置しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68488296
2019-01-18
用途:
納品時に
製造業

急いでるとき手書きで納品書を渡す場合に使います。複写もしっかり写るので問題ありません。

対象商品:
68488296
2018-12-06
用途:
製品納品時
豊和産業株式会社 様

複写がしっかりして、よく写る。
ただ、納品書の控えが本体から外れるので
控えの保管に困る。

対象商品:
68488296
2019-09-21
用途:
製品出荷時の仮納品書として使用
製造業

お値段が安いのでいつも使用しています。メーカー品と比較しても特に
問題ないです。

対象商品:
68488296
2018-10-10
用途:
お客様への商品発送時、仮伝票として使用

今まで大手メーカーのものを使用していましたが、モノタロウブランドでも何ら遜色なく使えます。コストが削減でき満足です。

対象商品:
68488296
2018-03-30
用途:
製品の出庫、返納の納品書
株式会社流機エンジニアリング 様

有名メーカーの伝票と同じで使いやすい、安価で文句なし

対象商品:
68488296
2018-03-23
用途:
伝票発行

安くても複写が楽に写るので良いです、ずっと使い続けています

対象商品:
68488296
2017-10-14
用途:
仮納品書として
その他業種

某メーカーの物と差ほど変わらず仕様できています。コスパも良く助かっています。

対象商品:
68488296
2018-11-17
用途:
外注業者さんへの加工指示書として使用
月盛スクリュー株式会社 様

外注さんへの加工指示書として使用しているが、印字が薄いことがある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする