タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 工具箱/腰袋/工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の 工具差し
タジマツール(TJMデザイン)の その他用 工具差し
【新仕様】セフ工具ホルダースチール Sバール ダブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68488440
品番
SFKHI-SBW
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全てのセフホルダーに対応
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
バール回転防止機能
用途
工具ホルダー
仕様
セフホルダー:別売
材質
スチール
適合工具
ショートバール、ネイラー 他
総質量(kg)
セフ取付工具:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売です。必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。