アイモニカ
アイモニカの 建物まわり
アイモニカの 雨どい
アイモニカの 雨どい金具
ツタワン D 水垢防止部材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
68488607
品番
ID303-19
参考基準価格(税別)
¥428
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
窓サッシなどの伝い水による汚れや凍害などを防止します。
用途
窓サッシの伝い水防止の水きりです。
セット内容
本体2個、専用ビス2本
材質
AES樹脂
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×32×25