ツタワンDU 水垢防止部材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード68488641 品番ID303-22
参考基準価格(税別)¥528 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
4ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。

用途窓サッシの伝い水防止の水きりです。 セット内容本体2個、ベース2個、専用ビス2本 材質AES樹脂 ニューブラウン 本体寸法(mm)60×32×25 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×6.7×18.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする