ルラシェ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68488711 品番 48599
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別)
3,300

つぼ押し部分が見えないから人前で履いてもはずかしくない
大人かわいいツボ押しスリッパ。
柔らかいパイル生地を使用しているので、素足で履いても心地よく
ソフトな踏み心地で、おうち時間や仕事中にもこっそりリフレッシュ。
シフォンとサテンで作られた、ふんわり揺れる花のモチーフも
足元もアクセントに。

材質
甲表・中板:ポリエステル、甲裏:パイル/綿、地糸/ポリエステル、底材:PVC
花モチーフ:ポリエステル
パープル サイズ(cm)約22〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする