※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の ファイリング
今村紙工の 製本道具
今村紙工の 綴込表紙/板目表紙
板目表紙 ホワイト色
商品レビューを投稿する
当日出荷
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
68488808
品番
IT-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
表、裏とも白色。
厚みがあり丈夫な紙質です。
国産原紙。
グリーン購入法適合商品
用途
書類綴じ用、POPや工作用紙としても
色
ホワイト
サイズ
B5
入数(枚)
100
規格
B5判
寸法(幅W×高さH)(mm)
187×262
エコマーク認定
認定
紙厚(mm)
0.7
坪量(g/m
2
)
500
古紙配合率(%)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18112060