※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD-WOA4C 透けない窓付き封筒 角20 テープ付 100枚 今村紙工 68488851 MD-WOA4C 透けない窓付き封筒 角20 テープ付 100枚 今村紙工 68488851

透けない窓付き封筒 角20 テープ付 100枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード68488851 品番MD-WOA4C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

内側が地紋入りのため中身が見えにくい角20サイズのテープ付きの窓付き封筒です。

用途角20(A4用紙が折らずに入る)の定形外郵便サイズです。 寸法(mm)229×324 クラフト 入数(枚)100 窓寸法(縦×横)(mm)50×95 郵便番号欄なし 貼り合せ位置センター貼り テープテープ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする