アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68488860 品番KIS-K100A-W
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,957
販売価格(税別)
1,779

ミストと灯りで癒しの空間
超音波式
じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化
お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定
LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返し
お好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。

付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書 仕様加湿量:約12±5ml/h 本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130 本体質量(g)160 定格消費電力(W)4 入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り) 時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上) 加湿方式超音波式 水タンク容量(mL)100
取扱説明書:(1.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする