サイズ

TR-1408-008 ライトキャンバスフラットバッグ(S) MARKLESS STYLE 68489106 TR-1408-008 ライトキャンバスフラットバッグ(S) MARKLESS STYLE 68489106 TR-1408-008 ライトキャンバスフラットバッグ(S) MARKLESS STYLE 68489106

ライトキャンバスフラットバッグ(S)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 68489106 品番 TR-1408-008
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズのフラットバッグです。
Sサイズ〜LLサイズまでご用意しており、Sサイズは学校などで使うノート(B5)が入るサイズ感です。
すっきりした形なので、鞄に入れても邪魔にならず、サブバッグにもピッタリです。

色(本体)ナチュラル サイズ(mm)本体/約W200×H270 持ち手/約H15×H250 素材コットン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする