サイズ

TR-1410-006 ライトキャンバスフラットバッグ(L) MARKLESS STYLE 68489176 TR-1410-006 ライトキャンバスフラットバッグ(L) MARKLESS STYLE 68489176 TR-1410-006 ライトキャンバスフラットバッグ(L) MARKLESS STYLE 68489176 TR-1410-006 ライトキャンバスフラットバッグ(L) MARKLESS STYLE 68489176

ライトキャンバスフラットバッグ(L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 68489176 品番 TR-1410-006
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズ。
柔らかさと耐久性を兼ね備えた使い心地の良いフラットバッグです。
Sサイズ〜LLサイズまでご用意しており、Lサイズはハンドルの長さが500(mm)になり、
しっかり肩掛けがしやすいため荷物が多くても安心してご使用いただけます。
A3も入るしっかりとしたサイズ感で、配布資料の多い展示会バッグとして
アーティスト物販としてなど、幅広い用途にご利用いただけます。

ネイビー 色(本体)ネイビー サイズ(mm)本体/約W330×H390 持ち手/約W25×H500 素材コットン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする