商品画像

TR-1434-044 メッシュライントート(LL) MARKLESS STYLE 68489447 TR-1434-044 メッシュライントート(LL) MARKLESS STYLE 68489447 TR-1434-044 メッシュライントート(LL) MARKLESS STYLE 68489447

メッシュライントート(LL)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 68489447 品番 TR-1434-044
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

メッシュ素材がポイントのビッグサイズトートです。
口元が絞れる巾着タイプなので、荷物が増えても安心感があります。
アクティブシーンにもぴったりなさわやかなカラー展開です。
M・L・LLの3サイズ展開で、LLサイズは大判のバスタオルや1Lボトルなど大きめのものも
余裕をもって入れることができるため、水場のレジャーなどにも最適です。
また外ポケット付きなのでスマホなどをいれておくのに便利な仕様です。

ホワイト 色(本体)ホワイト サイズ(mm)本体/約W480×H380×D130 持ち手/約W30×H580 素材ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする