用途お仕事等
仕様フレーム:スタッガード形、ハンドルバー:アップ形、バスケット:ロッド大型、リフレクター:バッテリーライト部・シートステー・前後車輪・ペダルに取り付け、スタンド:両立スタンド、リアキャリア:標準装備(クラスS)
適合(タイヤ)26×1 1/2 WO、(制動装置)前輪:カンチレバーV型キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ、施錠方式後輪:後輪サークル錠
全長(mm)1875
質量(kg)総車両:35.4(バッテリーを含む)、許容積載:95(乗員+荷物)
色シャイニーシルバー
高さ(mm)サドル:765〜910
形式モーター:直流ブラシレスモーター
全幅(mm)590
方式補助力制御:踏力比例制御 - 磁歪式
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1010〜1070
速度補助:24km/h未満
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー(NKY580B02(ブラック))
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)16(28cells)
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名NKJ075Z
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)乗車:145以上
軸間距離(mm)1160
走行距離(km)充電1回:約46(パワーモード使用時)(標準パターン)
変速機タイプ内装3段シフト
総質量(kg)最大:130.4(自転車+乗員+荷物)