メイン画像

フォトランク フレームケースL くまのプーさん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード68489770 品番A-FTPC-211-2
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ホコリ除けにもなる透明プラスチックカバー付きです。60枚の写真を収納することができるので、飽きずにいろいろな写真を楽しめます。

用途気分によって写真を簡単に入れ替えられる写真立てのようなアルバムです。 仕様透明プラスチックカバー付・透明袋入 本体質量(g)260 背幅(mm)40 寸法(縦×横)(mm)150×160 材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼) 台紙ポリプロピレン製L判3層黒エンボス台紙30枚(写真収納枚数L判60枚) 製本リング式製本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする