メイン画像

デコルーレ/スクラップカードアルバム/フローラルピンク

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード68489779 品番A-SCY-120-P
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1ページ写真1枚で仕上がるバインダー式のスクラップアルバムです。
高透明ポケットに、しっかりとした厚みのカード台紙が1枚ずつ入っています。
カードをポケットから取り出して作ることができるので、ギフトシーンでは複数人での同時作業が可能です。
差し替え、追加が簡単なバインダー式を採用しました。
表紙窓には、お気に入りのL判写真やブロマイドを飾ることができます。
バスボムをイメージした上品なデザインの表紙でギフトにぴったりです。
推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあった表紙を選んで、推しのアルバム作りとしてもおすすめです。
※替台紙はA-SCYR-5-Wをご使用ください。

用途手軽に作れる、使える、贈れる。 仕様透明袋入 本体質量(g)245 背幅(mm)30 寸法(縦×横)(mm)【本体】:200×207、【カード台紙】:183×163 材質(表紙)紙(ポリプロピレン貼)・窓付 台紙ポケット入りカード台紙(ホワイト)6枚 製本バインダー式製本 替え台紙補充用替台紙はA-SCYR-5-Wをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする