メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
デコルーレ/スクラップカードアルバム/替台紙/5枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
68489831
品番
A-SCYR-5-W
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
スクラップカードアルバム(A-SCY-120)の専用替台紙です。
高透明ポケットに、しっかりとした厚みのカード台紙が1枚ずつ入っています。
用途
手軽に作れる、使える、贈れる。
仕様
透明袋入
寸法(縦×横)(mm)
【本体】:190×185、【カード台紙】:183×163
台紙
ポケット入りカード台紙(ホワイト)5枚