メイン画像

アクリルマグネットフレーム カード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68489840 品番フ-ACM-CD
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。

用途重厚感のある透明板が、写真をぐっと引き立てるアクリル製フォトフレームです。 仕様縦横兼用、化粧箱入り 材質マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ) 寸法(mm)【収納用紙】(最大)83×109 外形寸法(mm)【フレーム】83×109×25 本体質量(g)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする