メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
アクリル製フォトフレーム/スライド式/2L/ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68489876
品番
F-AC-103-W
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モダンでシンプルなデザイン。インテリアと調和し、空間を引き立てる高級感あるフレーム。
写真の出し入れが簡単にできるスライド穴付き。
縦・横置き両用スタンド付き。
用途
写真を簡単に取り出せるアクリル製フォトフレーム
材質
アクリル版(2.0mm厚×2、1.0mm厚×1)
規格
2L判
寸法(縦×横)(mm)
【収納用紙】178×127
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム】190×139×15