メイン画像

手形足形フォトフレーム/木製/2面/ナチュラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68489885 品番F-TW-111-NA
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

写真と一緒に手形・足形を残せるフォトフレームです。
身近な人や大切な人へ贈る記念品として、また大切な記念日をカタチとして残すのに最適です。
赤ちゃんの手足をインクで汚さずに、手形足形が残せます。失敗してもやり直しが可能です。
安全性の高い『日本製インク』の発色液を採用しています。
<ご使用上の注意>
お子様の手足のサイズによっては発色紙に手形足形が入り切らない場合があります。窓寸法をご確認ください。

用途インクで手が汚れない 手形足形フォトフレーム 仕様発色紙・発色液付 材質透明板:PET(0.4mm厚) 寸法(mm)【マット窓】79×117(L窓) / 140×140、【収納用紙】170×170、【発色紙】170×170 本体質量(g)365 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】190×385×14(2連) マットタイプVカットマット台紙(1.0mm厚)
取扱説明書:(0.87MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする