メイン画像
ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
メッセージフォトフレーム/木製/2面/ナチュラル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68489937
品番
F-TW-110-NA
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・コンパクトな卓上サイズのフレーム。
・お気に入りの写真が飾れる(L判/1枚収納)
・イレーザー付きマーカー(黒)1本付属。
用途
家族の笑顔と大切な瞬間を共に。ホワイトボード&フォトフレーム。
付属品
イレーザー付マーカー(黒)1本
仕様
吊り下げ透明袋入
材質
ハネトンボ:樹脂製、透明板:PET(0.4mm厚)、盤面:スチール、裏板:MDF
フレーム
木製(15mm巾)
本体質量(g)
260
寸法(縦×横)(mm)
【収納用紙】89×127
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
【フレーム】49×284×25(2連)
有効盤面寸法(幅W×高さH)(mm)
【ホワイトボード】140×119