メイン画像

F-TP-123-NA スタンド型/L/2面/ナチュラル ナカバヤシ 68489946 F-TP-123-NA スタンド型/L/2面/ナチュラル ナカバヤシ 68489946 F-TP-123-NA スタンド型/L/2面/ナチュラル ナカバヤシ 68489946 F-TP-123-NA スタンド型/L/2面/ナチュラル ナカバヤシ 68489946 F-TP-123-NA スタンド型/L/2面/ナチュラル ナカバヤシ 68489946

スタンド型/L/2面/ナチュラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード68489946 品番F-TP-123-NA
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

部屋を選ばないシンプルな形状。さまざまな使用シーンに最適なフレームです。
両面タイプ。2面ボードで使い分けに便利。メニューボードのように使用できます。
畳むとコンパクトに。収納にも便利です。

用途両面に写真やカードが飾れるフレーム。用途や使用シーンに合わせてお好みに。 仕様ゴム足付、吊り下げ透明袋入 材質透明板:PETシート(0.4mm厚) フレーム樹脂製(再生PS)(フィルム貼)(20mm巾)樹脂製ハネトンボ 本体質量(g)190 寸法(縦×横)(mm)【収納用紙】127×89 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム】338×121×11(2連) 窓枠2窓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする