ミドリ安全
ミドリ安全の 防護服・保護服・特殊服
ミドリ安全の 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認 ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68489995
品番
VE325UE4L
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。
手帳やボールペンなどを収納できる、大きめのポケットを取り付けています。
色
オレンジ
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル90、綿10、裏綿二重織りツイル
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-8859
種別
ブルゾン
質量(g)
500
規格
高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
73
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。