メイン
エピオス
エピオスの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
エピオスの ティッシュペーパー
エピオスの ボックスティッシュ
お正月ボックスティッシュ40W[100箱入]
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68489998
品番
W-J3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
年始粗品、来店粗品、年始イベント景品に最適なお正月デザインのボックスティッシュ。コンパクトで配布しやすいです。
用途
年始粗品、来店粗品、年始イベント景品に最適です。
寸法(mm)
原紙:210×200/40組
区分
直送限定
サイズ(mm)
箱:110×215×30
入数(個)
100
注意
※季節商品のため品切れの際はご容赦ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません