ミドリ安全
ミドリ安全の 防護服・保護服・特殊服
ミドリ安全の 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認 長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68490056
品番
VES2354UELL
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。
左腕にペン差し付です。吸水・発散、UVカット素材を使用しています。
色
イエロー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100、スーパーメッシュ
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-8965
種別
長袖ポロシャツ
質量(g)
330
規格
高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
74
アズワン品番
65-1280-59
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。