高視認 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68490223 品番 VES355UE3L
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。
左腕にペン差し付です。吸水・発散、UVカット素材を使用しています。

オレンジ サイズ3L 混率(%)ポリエステル100、スーパーメッシュ 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-9052 種別半袖ポロシャツ 質量(g)280 規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品 胸囲(cm)116 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)76 アズワン品番65-1280-81
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする