ミドリ安全
ミドリ安全の セーフティスニーカー
ミドリ安全の ハイカットセーフティスニーカー
高所作業用安全靴 CT515
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68490476
品番
CT515BK25.5
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。
サイズ(cm)
25.5
色
ブラック
用途
建設業。製造業。
トラスコ品番
857-3024
材質
先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)/ナイロンクロス、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
作業靴
標準質量(g/片足)
1090
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。