高所作業用安全靴 CT515

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68490485 品番 CT515BK26.0
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

建設現場での作業や高所作業のために設計された靴底です。軽量で、屈曲性に優れ、足裏感覚も抜群です。

サイズ(cm)26 ブラック 用途建設業。製造業。 トラスコ品番857-3025 材質先芯:鋼製、甲被:牛クロム革(ソフト型押)/ナイロンクロス、中敷:半敷、靴底:合成ゴム1層底 形状ハイカット 質量(kg)1 種類作業靴 標準質量(g/片足)1090 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする