ミドリ安全
ミドリ安全の 安全長靴・長靴
ミドリ安全の 耐油長靴/衛生長靴
作業長靴 W2100
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68490546
品番
W2100W22.5
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。
サイズ(cm)
22.5
色
ホワイト
用途
ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-9251
形状
ハイカット
質量(kg)
2
高さ(mm)
297
種類
作業靴
材質(甲被)
PVC
標準質量(g/片足)
1570
機能
耐油性、耐薬品性
材質(底部)
PVC
アズワン品番
64-8067-36
材質(インソール)
EVA全敷(通気孔付)
筒周(mm)
420
靴タイプ
長靴
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。