作業長靴 W2100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68490634 品番 W2100W27.0
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。

サイズ(cm)27 ホワイト 用途ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-9260 形状ハイカット 質量(kg)2 高さ(mm)297 種類作業靴 材質(甲被)PVC 標準質量(g/片足)1570 機能耐油性、耐薬品性 材質(底部)PVC アズワン品番64-8067-45 材質(インソール)EVA全敷(通気孔付) 筒周(mm)420 靴タイプ長靴
注意
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする