幅(mm)101
色ネイビー
高さ(mm)18
質量(g)118
タイプミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立)
奥行(mm)154.5
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ
桁数12桁
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式)
電池LR54 × 1※LR1130も使用可能
電池寿命約3年(1日1時間使用時)
液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18
キープラスチックキー、フラットキー