カラフル電卓(ミニジャスト型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68490689 品番 MW-C20D-LB-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。
計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。
卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。
時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)

幅(mm)101 ライトブルー 高さ(mm)18 質量(g)118 タイプミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立) 奥行(mm)154.5 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ 桁数12桁 機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替) メモリーメモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) 電池LR54 × 1※LR1130も使用可能 電池寿命約3年(1日1時間使用時) 液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)154.5×101×18 キープラスチックキー、フラットキー
取扱説明書:(1.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする