スタイリッシュ電卓(ジャスト型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68490777 品番 JF-M200-BK-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

電卓に、洗練と上質を。
そこにあるだけで、空間やインテリアの一部になるほどの存在感。
スタイリッシュなフォルムが、使う人のセンスを静かに引き立てます。
優れた操作性と視認性のジャストタイプです。
時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、エコマーク商品(06135002)

仕様表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入) 幅(mm)109 ブラック 高さ(mm)20.4 質量(g)196 タイプジャストタイプ(手に持っても卓上でも) 奥行(mm)182 電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ 桁数12桁 機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替) メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算) 電池CR2025 × 1 電池寿命約7年(1日1時間使用時) 液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×109×20.4 キープラスチックキー、フラットキー
取扱説明書:(1.42MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする