仕様表示形式の設定:小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
幅(mm)109
色ブルー
高さ(mm)20.4
質量(g)196
タイプジャストタイプ(手に持っても卓上でも)
奥行(mm)182
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、電池 CR2025 × 1、電池寿命 約7年(1日1時間使用時)、オートパワーオフ
桁数12桁
機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)
メモリーメモリー数 2、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)、総合計(グランドトータル計算)
電池CR2025 × 1
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)182×109×20.4
キープラスチックキー、フラットキー