※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電気部品その他関連用品
熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68490847
品番
RNF-100-1-1/4-BK-STK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
一次製品:照射変性ポリオレフィン
長さ(mm)
1220 [ 48.031 in ]
色
一次製品:黒
流体
水|油圧油|潤滑油|航空燃料
タイプ
壁面:一層構造
使用温度範囲
-55-135 ℃ [ -67-275 °F ]
肉厚(mm)
復元時(公称):1.01 [ .04 in ]
温度(℃)
復元:121
範囲(mm)
チューブのサイズの許容:15.88-31.75 [ .625-1.25 in ]
使用チューブ
熱収縮チューブ
最小内径(Φmm)
伸張時:31.75 [ 1.25 in ]
抵抗
機械:ストレインリリーフ|摩耗|機械的損傷|流体
収縮温度
(最小)95℃
柔軟性
フレキシブル
対象地域
グローバル
収縮率
2:1
最大内径(Φmm)
復元時:15.88 [ .625 in ]
燃焼性
チューブ:難燃材
肉厚公差(mm)
復元時:.31 [ .012 in ]
実装方法
スティック
電圧(kV)
(最大動作)0.6