曜日別特売
ATUM-3/1-0-STK 熱収縮チューブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 68490926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード68490926品番ATUM-3/1-0-STK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質一次製品:照射変性ポリオレフィン長さ(mm)1220 [ 48.031 in ]一次製品:黒流体ディーゼル燃料|化学薬品/溶剤|油圧油|潤滑油|航空燃料|防除氷液タイプ壁面:二重構造使用温度範囲-55-110 ℃ [ -67-230 °F ]肉厚(mm)復元時(公称):1 [ .039 in ]温度(℃)復元:110範囲(mm)チューブのサイズの許容:1-3 [ .039-.118 in ]使用チューブ熱収縮チューブ最小内径(Φmm)伸張時:3 [ .118 in ]抵抗機械:ストレインリリーフ|機械的損傷|流体収縮温度(最小)80℃柔軟性セミフレキシブル対象地域グローバル収縮率3:1最大内径(Φmm)復元時:1 [ .039 in ]燃焼性チューブ:難燃材肉厚公差(mm)復元時:.3 [ .012 in ]実装方法バッグおよびボックス電圧(kV)(最大動作)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする