※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68490951 品番ATUM-8/2-0-STK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
材質一次製品:照射変性ポリオレフィン 長さ(mm)1220 [ 48.031 in ] 一次製品:黒 流体ディーゼル燃料|化学薬品/溶剤|油圧油|潤滑油|航空燃料|防除氷液 タイプ壁面:二重構造 使用温度範囲-55-110 ℃ [ -67-230 °F ] 肉厚(mm)復元時(公称):1 [ .039 in ] 温度(℃)復元:110 範囲(mm)チューブのサイズの許容:2-8 [ .079-.315 in ] 使用チューブ熱収縮チューブ 最小内径(Φmm)伸張時:8 [ .315 in ] 抵抗機械:機械的損傷|流体 収縮温度(最小)80℃ 柔軟性セミフレキシブル 対象地域グローバル 収縮率4:1 最大内径(Φmm)復元時:2 [ .079 in ] 燃焼性チューブ:難燃材 肉厚公差(mm)復元時:.3 [ .012 in ] 実装方法バッグおよびボックス 電圧(kV)(最大動作)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする