2kgフィルムパック用コーキングガン ビックリアガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 68490969 品番 JMC200N
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

2kgフィルムパック用のコーキングガンです。
軽くて丈夫、使いやすい軽量樹脂製です。
高い押出力で抜群の作業性です。
軽量だから長時間の作業も楽々!
半透明なので残量が確認できます。
金属製ハンドルなので丈夫で長持ち。握りやすく作業性もアップ!
作業時に便利な引っ掛けフックタイプ。

用途
2kgフィルムパック用のダンゴ張用・ビート塗布に。
「タイルエース石材・大形タイル用 2kg」「タイルエースF 2kg」に。
仕様別売りの「コーキングガンガン(JMC200G)」にセットして使用 セット内容ノズル9本入り 危険物の類別非危険物 適合用途「タイルエース石材・大形タイル用 2kg」「タイルエースF 2kg」の塗布に
注意
※コーキングガン本体(JMC200G)にソーセージノズル(JMC200N)は付属しておりません。合わせてご購入下さい。

※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする