ファブリックミスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68490978 品番126402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

グリーンアップルなどの果実のフレッシュな香りにホワイトフローラルの甘さとシャボンの清潔感のあるフレグランス調の香り

用途車の芳香剤 幅(mm)68 高さ(mm)205 奥行(mm)58 香りホワイトムスク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする