GONESH(ガーネッシュ)
GONESH(ガーネッシュ)の 消臭/芳香/除菌
GONESH(ガーネッシュ)の 車用芳香剤
ハンギングエアフレッシュナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68491005
品番
125733
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
吊下げ型芳香剤。車以外にご家庭でも使用出来ます。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
90
高さ(mm)
189
奥行(mm)
5
香り
サンダルウッド