GONESH(ガーネッシュ)
GONESH(ガーネッシュ)の 消臭/芳香/除菌
GONESH(ガーネッシュ)の 車用芳香剤
パフュームクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68491021
品番
308028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
エアコンルーバー取付タイプの芳香剤。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
68
高さ(mm)
165
奥行(mm)
25
香り
No8