GONESH(ガーネッシュ)
GONESH(ガーネッシュ)の 消臭/芳香/除菌
GONESH(ガーネッシュ)の 車用芳香剤
ビッグゲルマックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68491039
品番
308059
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シート下用芳香剤。特大ゲルで足元から車内空間を香らせていきます。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
180
高さ(mm)
38
奥行(mm)
108
香り
ココナッツ