BY-300 万能床座 オンダ製作所 68491109 BY-300 万能床座 オンダ製作所 68491109 BY-300 万能床座 オンダ製作所 68491109

万能床座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68491109 品番BY-300
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

・ダブルロックジョイントの配管アダプター(ツバ径Φ58)の床立上げ用座金。
・洗面台、台所流し台、トイレ等、床から取出す立上げ配管に使用。
・付属の全ねじ長さを調整することにより、コンクリートスラブ面より床までの高さが90〜310mmの広い範囲で使用可能。
・取付面の状況に関わらず、固定座金のセンター取付穴を使用することにより、しっかり固定が可能。

注意
※・樹脂管が最小曲げ半径以下にならないように継手の取付高さを調整して下さい。
※・床仕上げ高さが200mm以上の場合は、サポートバー「GS-112」で補強して下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする