ヘッダー保温材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐数13A×1口 注文コード68491127 品番CHH-2001
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は分岐数など3種類から選べます 他の種類を見る

・ヘッダー用の保温材です。
・保温材の厚さは、15mmです。

寸法L(mm)50 寸法D(mm)Φ29 分岐数13A×1口
注意
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする