春夏 E/Cスラックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68491465 品番 GS561CSITAS
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シンプル・ワーキングウエアです。

シルバーグレー サイズS 混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(厚地) ウエスト(cm)70〜75 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-4513 種別スラックス 質量(g)290 股下(cm)78 アズワン品番65-1301-22
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする