ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の 春夏 ボトムス
春夏 E/Cスラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68491474
品番
GS563CSITA3L
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
シンプル・ワーキングウエアです。
色
ライトブルー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(厚地)
ウエスト(cm)
90〜95
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-4531
種別
スラックス
質量(g)
330
股下(cm)
78
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。