ワークチェアVN スタンドサポート001

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68491538 品番YB-173L-LE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

立ち作業に役立つサポートチェアです。
レジや作業場での立ち仕事を快適に。
働く人の負担を軽減し快適な職場の環境作りに。
4段階に高さ調節ができるので、利用する方の身長に合わせて調整が可能です。
プレートを踏んで、座面にもたれかかって使用することで立ち作業が少しラクに行えます。

用途スーパーのレジや現場の作業場に 材質座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート、フレーム:スチール粉体塗装 幅(mm)430 質量(kg)6.8 ブラック 高さ(mm)600-750 奥行(mm)375 高さ調節50mmピッチの4段階
関連資料:チラシ(0.66MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする