※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1キット 注文コード68491547 品番UB-BIND TIE SET
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。

材質66ナイロン 幅(mm)4.5 厚さ(mm)1.2 使用温度範囲(℃)常時:-40〜+105 内容バンド10M クロージャー100コ グレード耐熱・耐候 結束径(Φmm)最大/最小100/0.0 引張強度(N)ループ:225 (最小値) UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする