ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の ボトムス
ミドリ安全の 春夏 ボトムス
春夏 ウインドフリー スラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68491718
品番
GS621SITA3L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
パンツ内にこもった熱気を、足の動きとともに膝の外側から排出させるスリットを設けています。
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。消臭テープを使用しています。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ストレッチトロ(厚地)
ウエスト(cm)
90〜95
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
仕様
腰裏付
トラスコ品番
857-4606
種別
スラックス
質量(g)
485
股下(cm)
78
加工
防汚・防水加工
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。